Pistola de ar frio e de ar quente

N.º do artigo: 084440
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
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
Ligação de ar comprimido 3/8 polegada
Tamanho recomendado da mangueira (diâmetro interior) 12,7 mm
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Tipo de produto soprador de ar quente
Temperatura mín. do ar -30 °C
Temperatura máx. do ar 60 °C

Identificação e classificação

Número do artigo 084440
EAN/GTIN 4037728531000
Número do fabricante 0331000
Fabricante/responsável ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrição

Versão:

Para o aquecimento ou arrefecimento pontual de peças de metal e plástico em máquinas-ferramentas através de ar comprimido. Faixa de temperatura do ar de −30 °C a 60 °C. Ligação de ar comprimido de 3/8 polegadas, mangueira do refrigerante de 1/2 polegada.