Sistema de mangueiras metálicas 1/4 polegadas, Tipo: L10

N.º do artigo: 084410 L10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de refrigeração

Identificação e classificação

Número do artigo 084410 L10
EAN/GTIN 4037728070202
Fabricante/responsável ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrição

Versão:

Sistema de mangueira de refrigeração flexível de aço inoxidável para a transferência precisa de lubrificante de refrigeração e ar. As mangueiras articuladas metálicas são pré-travadas e mantêm a posição de forma fiável. Para uma pressão de até 50 bar.
Adaptador L10 com porca de capa
Para adaptar o sistema de mangueira articulada de 1/4 polegada a uma ligação de máquina com união roscada hidráulica L10 (M16x1,5).
  • Componente individual para o tamanho de sistema 1 = 1/4 polegada.
  • Sistema de encaixe modular
  • utilizável até uma alta pressão de 50 bar.
  • em aço inoxidável de alta qualidade.

Nota:

Os tam. SET-1 a SET-4 são linhas completas pré-montadas para ligação direta. Todos os tamanhos de sistema (0-3) com todos os respetivos componentes individuais, tais como conectores, adaptadores ou bicos, estão disponíveis a pedido.