Lata de ar comprimido recarregável, Índice: 620ml

N.º do artigo: 083544 620
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
913 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice (ml) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Material do bico plástico
Material da caixa alumínio
Para aire comprimido; líquido
Material da ligação metal
Índice peça individual
Tipo de produto pistola de sopro
Mangueira incluída não
Tipo de ligação Rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 083544 620
EAN/GTIN 4067263119050
Número do fabricante 083544 620
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lata de ar comprimido de alumínio recarregável e sustentável adequada para líquidos sem acetona, como produtos de limpeza, proteção anticorrosão e agente removedor de ferrugem. Recarregável através de uma haste de válvula universal com pressão de ar. Tem uma válvula de segurança para evitar pressão excessiva. 2 bicos de pulverização ajustáveis em duas posições para jato de ponto ou névoa de pulverização.
  • Lata de ar comprimido de longa duração
  • Design de gatilho ergonómico para operação fácil
  • Bico de pulverização longo para locais apertados e de acesso difícil

Atenção:

Não usar com fluidos químicos fortes, corrosivos ou altamente viscosos.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na použitie so stlačeným vzduchom.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nemierte na osoby alebo zvieratá.
  • Neprekračujte maximálny povolený pracovný tlak.
  • Hadicu neohýbajte ani nezaťažujte.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte so silnými chemickými, korozívnymi alebo vysoko viskóznymi kvapalinami.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados