Placa de proteção, transparente para pistola de sopro, ⌀ exterior: 100mm

N.º do artigo: 080256 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
933 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série -
Acessório para Blaspistole
Designação do fabricante Schutzschild
Embalagem avulso
Selo de qualidade e garantia nenhum
Diretiva/identificação nenhum
Zona de proteção ESD (EPA) não
Para área EX não
Cor negro; Transparente
Comprimento 100 mm
Especificidades Für Druckluft-Anwendungen; Material: Kunststoff; Montage auf Ausblasrohr; Scheibenförmiges Design mit flacher Geometrie; Schutz vor Spritzern und Partikeln; Schützt vor umherfliegenden Schmutzteilchen; Zentraler Befestigungsstutzen
Peça sobresselente ou acessório Acessórios
Tipo de produto Schutzschild
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 080256 100
EAN/GTIN 7391390214287
Número do fabricante 302089955
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

A viseira protege o operador das partículas de sujidade projetadas. Para a montagem, esta é empurrada sobre o tubo de sopro.

Indicado para:

Acessórios para pistola de sopro n.º 080250.