{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Pressão de serviço máx. | 35 bar | |
| Tamanho d1, | 1/4 polegada | |
| Tipo de produto | acoplamento | |
| Tipo de ligação | rosca exterior | |
| Faixa de temperatura mín. | -20 °C | |
| Faixa de temperatura máx. | 100 °C | |
| Valor de fluxo | 2.000 l/min | |
| Material | latão |
| Número do artigo | 080230 1/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406403188 | |
| Número do fabricante | 080230 1/4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |