{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Potência de saída | 190 W | |
| n.º máximo de rotações | 25.000 r.p.m. | |
| quantidade de ar necessária máxima | 450 l/min | |
| Rosca de ligação | BSP | |
| Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
| ⌀ da pinça de aperto | 6 mm | |
| Peso | 0,46 kg | |
| Ruído de trabalho | 68 dB(A) | |
| vibração máxima conforme EN | 3,14 m/s2 | |
| Comprimento | 164 mm | |
| Tipo de produto | Retificadora reta |
| Número do artigo | 079442 S25 | |
| EAN/GTIN | 5390145244687 | |
| Fabricante/responsável | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com |