{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | NT65APME | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 2.760 W | |
| Volume do recipiente | 65 l | |
| Largura nominal de ligação | 40 mm | |
| Comprimento | 600 mm | |
| Largura | 480 mm | |
| Altura | 920 mm | |
| Comprimento da mangueira de sucção | 4 m | |
| Comprimento do cabo | 10 m | |
| Número de turbinas | 2 | |
| Fluxo de ar | 2×74 l/s | |
| Vácuo | 254 mbar | |
| Ruído de trabalho | 73 dB(A) | |
| Limpeza do filtro | Limpeza semiautomática do filtro ApClean | |
| Classe de pó − Aspirador | L | |
| Peso | 23 kg | |
| Sistema de filtragem | Filtro plissado plano | |
| Particularidade | Recipiente em aço inoxidável | |
| Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
| Número do artigo | 078521 NT65APME | |
| EAN/GTIN | 4039784727366 | |
| Número do fabricante | 1.667-299.0 | |
| Fabricante/responsável | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |