Roedora sem fio, Tipo: M12FNB16-0

N.º do artigo: 078105 M12FNB16-0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo HB 12 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo HB 12 V
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia A bateria recarregável
potência de corte máxima em alumínio 2,1 mm
potência de corte máxima em aço 1,6 mm
Raio da curva mais pequena 40,7 mm
Largura do corte 5 mm
Peso 1 kg
vibração máxima conforme EN 1,5 m/s2
Tipo de produto Roedora

Identificação e classificação

Número do artigo 078105 M12FNB16-0
EAN/GTIN 4058546374112
Número do fabricante 4933479617
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Roedora sem fio extremamente leve com função de arranque Auto-Control (a velocidade de corte aumenta devagar após o arranque) para uma profundidade de trabalho até 168 mm.
  • Alteração do sentido de corte sem ferramentas em passos de 90°.

Material fornecido:

Sem bateria e sem carregador, em caixa de cartão.
Inclui 2 suportes de matrizes em versão comprida e curta.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados