1/2″ Llave de vaso SW 1/2″ L.83mm

N.º do artigo: 03420032
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 03420032
EAN/GTIN 4018754008025
Número do fabricante 03420032
Número L L60010 213
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • versión larga
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 18,3 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: 11,5 mm
  • Longitud mm (L): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 67 mm
  • Peso: 122 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1/2 ″