Surtido de herramientas
Detalhes dos produtos
Identificação e classificação
| Número do artigo | 0-179/244 | |
| EAN/GTIN | 4000896204236 | |
| Número do fabricante | 0-179/244 | |
| Número L | L60140 4663 | |
| Fabricante/responsável | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Descrição
Descrição:
- Surtido de herramientas
- En cubeta bicolor de espuma suave
- Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Número de herramientas: 244
Material fornecido:
Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas 163-172X50
Juego de llaves de vaso 163-181/17
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 8821-6 8821-10
Juego de destornilladores ∙ con mango en T 163-182/9
Destornillador ∙ con mango en T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30
Juego de llaves combinadas 163-210/19
Llave combinada 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Juego de llaves / llaves de vaso 163-211/20
Llave de dos bocas 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Llave de vaso destornillador 1010-14 1010-17 1010-19 1010-22
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 1012-T60 1012-T80 1012-T100
Pieza de aumento 1058-1
Pieza reductora 1058-2
Juego de llaves de vaso / juego de destornilladores 163-224/57
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adaptador 2250-1 2304N
Juego de alicates 163-257/4
Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate universal 1850M-22
Juego de llaves de estrella de dos bocas 163-296/7
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-17X19 630-21X22
Juego de destornilladores 163-297/26
Juego de destornilladores ∙ con cabeza de golpe 810U-1/5
Juego de destornilladores 810/6 810T/6
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Juego universal 163-372/25
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11
Medidor de profundidad del perfil de neumáticos 666-5
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-40
Dedo magnético 1976-2
Juego de espejo de control 1977-2/4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-40
Calibre 2147MS
Equipo electrónico 2152N/3
Flexómetro 2154N-5
Navaja de muelle 2157-1
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2
Juego de destornilladores ∙ TORX® 163-380/4
Destornillador trinamic 803LG-T15 803LG-T20 803LG-T25 803LG-T30
Juego de llaves de tubo ∙ con mango en T 163-382/3
Llave de tubo ∙ con mango en T 428-8 428-10 428-13
Juego de llaves combinadas de carraca 163-385/12
Llave combinada de carraca 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Juego de llaves de vaso destornillador 163-407/35
Llave de vaso destornillador 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 986-9
Llave de vaso destornillador 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas 163-522X50