GARANT Automation Turntable

Sistema de carregamento GARANT Automation Turntable: sistema de carregamento automático do dispositivo de aperto

O sistema de carregamento GARANT Automation Turntable é provavelmente a forma mais fácil e com maior poupança de espaço para automatizar a sua máquina-ferramenta. Com o nosso sistema de carregamento do dispositivo de aperto, pode aumentar de imediato a sua produção. Pode realizar turnos adicionais na sua produção e ainda reduzir a carga de trabalho dos seus colaboradores.

6 vantagens do sistema de carregamento GARANT Automation Turntable

Não requer uma interface de automatização

  • Não requer uma porta automática
  • Não requer conhecimentos sobre programação de robôs
  • É possível automatizar as máquinas novas e as já existentes
  • Pode ser integrado em poucos dias (início rápido da produção)
  • Uma pessoa de contacto para todos os assuntos (automatização, processo de maquinagem, estação de trabalho, etc.)
  • Dispositivo de aperto coordenado

Obter aconselhamento gratuito

Destaques do GARANT Turntable

O sistema é muito fácil de usar
Não requer conhecimentos de programação, graças ao sistema mecânico de botões de arranque/paragem.
3 modos de configuração diferentes para a variação máxima dos componentes.
Ampla seleção na escolha do dispositivo de aperto – desde o torno e acessórios até à solução com paletes.

Manuseamento do dispositivo de aperto de até 25 kg
Máx. 300 × 190 × 247 mm (C × L × A), incluindo dispositivo de aperto

Espaço necessário < 2,5 m²
1500 × 1500 × 2200 mm (C × L × A, dimensões de montagem)

Ligação extremamente simples à máquina
Não requer uma interface de automatização

Variantes extremamente diferentes
Versão do lado esquerdo e do lado direito para carga e descarga dianteira ou lateral
Janela de carregamento com instalação lateral
Unidade de deslizamento com instalação frontal

Configuração paralelamente ao horário de trabalho principal

Quer tirar o máximo partido da sua máquina-ferramenta? Basta configurá-la paralelamente ao horário de trabalho principal, para continuar a ganhar dinheiro enquanto o equipamento é montado. O nosso GARANT Turntable torna isto possível.

Como usar o Turntable em 6 passos: Liberte o potencial das suas máquinas-ferramentas.

1. Configure o Turntable com um dispositivo de aperto

2. Ajuste os botões de arranque/paragem

3. Selecione o modo de configuração – 18, 9 ou 6 dispositivos de aperto

4. Use os eixos como referência e estabeleça a posição inicial

5. Mude para o modo de automatização e inicie a automatização

6. Configure os restantes dispositivos de aperto paralelamente ao horário de trabalho principal

Veja o que a nossa solução de automatização oferece


Aumente a capacidade da sua máquina com turnos adicionais, sem pessoal


Liberte os seus colaboradores das tarefas rotineiras/sem horas extras em caso de picos de encomendas


Reduza os seus custos de fabrico


Aumente o seu lucro

Simplificação do sistema de carregamento do dispositivo de aperto automatizado: O seu novo especialista no manuseamento de dispositivos de aperto

  • Pinças paralelas com monitorização por sensor
  • Passo de 80 para o dispositivo de aperto
  • Espaços de carregamento na mesa, 18 peças
  • Peso máx, de carregamento da base 450 kg
  • Transferência automática de pressão para a base de extensão da fixação

HMI (Interface Homem-Máquina) da GARANT

É composta por um computador industrial com uma interface de utilizador com um software adequado, que assegura uma ligação de topo e um funcionamento extremamente fácil. Uma forma simples e eficaz de ligar a máquina.

  • Funcionamento intuitivo
  • Não requer habilidades de programação de robôs

Alcance máximo da pinça: 1.230 mm

Altura mínima da mesa da máquina: 640 mm

A altura da mesa da sua máquina não está na faixa ideal?
Teremos muito gosto em fornecer um aconselhamento pessoal.

Altura máxima da mesa da máquina: 1170 mm

Acessórios para produção. Tudo se encaixa até ao mínimo pormenor.

Pode encontrar sistemas de fixação ideais para o sistema de carregamento GARANT Automation Turntable na nossa brochura: Ir para a brochura

  • Atuação do sistema pneumático de fixação do ponto zero
  • Existem até 4 atuadores disponíveis

Sempre pronto para a próxima encomenda, por meio de um carrinho móvel para os dispositivos de aperto.

  • Armazenamento vertical dos dispositivos de aperto
  • Adequado para configuração paralelamente ao horário de trabalho principal
  • Extrema poupança de espaço para organizar
  • com eficiência os seus dispositivos de aperto, incluindo a superfície de trabalho para preparar os aparelhos

Simplificação do planeamento: Instalação conforme necessário

O GARANT Turntable adapta-se perfeitamente às condições da sua produção. A nossa solução de automatização pode ser planeada em uma grande variedade de formas. Para as suas necessidades específicas.

Plano de instalação A
Automatização esquerda com janela de carregamento

Plano de instalação B
Automatização direita com janela de carregamento

Plano de instalação C
Automatização frontal com unidade de deslizamento à esquerda

Plano de instalação D
Automatização frontal com unidade de deslizamento à direita

Dê um passo para o futuro – connosco ao seu lado

O design sofisticado do GARANT Turntable torna o planeamento e a instalação simples e fáceis. Como não há necessidade de intervir no software de controlo, o sistema pode também ser instalado na sua máquina-ferramenta sem grandes ajustes. Os nossos consultores estão disponíveis para si em cada passo – e tornam o processo o mais simples possível. Do aconselhamento à formação.

1. Aconselhamento no local

2. Verificação de viabilidade

3. Oferta

4. Planeamento e lançamento

5. Integração

6. Colocação em funcionamento

Porquê esperar? Marque já uma reunião sem compromisso

Ir para o formulário de contacto

O sistema de carregamento GARANT Automation Turntable oferece acessórios abrangentes

  • GARANT Xtouch
  • GARANT Xconnect
  • GARANT Xcontrol
  • Haste de limpeza GARANT
  • Escovas de disco GARANT
  • Retificadora deslizante GARANT GMT 35
  • Aparelhos de limpeza por ultrassons
  • Família GARANT HCT
  • Tecnologia de medição industrial da RENISHAW
  • Connected Manufacturing

Pesquise os acessórios na brochura

Quatro histórias de sucesso – os nossos clientes estão encantados com o GARANT Turntable

Quatro empresas contam as suas experiências com o GARANT Turntable – e como o sistema facilitou as suas vidas.

Andre Ilmer, Diretor-Geral


“É perfeito para nós, pois é compacto, fácil de usar e oferece mais capacidade com o mesmo desempenho de trabalho.”

FEMATEC

Tamanho: 8 colaboradores
Produção: Aço, aço inoxidável, metal não ferroso ou componentes plásticos de praticamente qualquer tamanho

Porque é que decidiram automatizar?
Por uma falta de trabalhadores qualificados. Optamos pela automatização para podermos simplesmente escalonar as capacidades de acordo com as encomendas em curso.
Que máquinas foram automatizadas?
Máquina horizontal Heller HF 3500 DL, sem interface de automatização, carregamento frontal
Porque é que escolheram o GARANT Turntable?
Ele é a solução perfeita para a Fematec, uma vez que o grau de investimento e o espaço necessários são baixos e o tempo de execução da máquina pode ser aumentado muito rapidamente.

Peter Hutter, Diretor-Geral


“Pequeno, compacto e fácil de usar – é simplesmente incrível que o carregamento automático seja tão fácil.”

ISH HUTTER

Tamanho: 6 colaboradores
Produção: Séries em pequena escala e séries recorrentes com tamanhos de lote de até 10 000 peças

Porque é que decidiram automatizar?
Por uma falta de trabalhadores qualificados. Passando de uma produção com 2 para 3 turnos sem despesas adicionais de pessoal – estamos, portanto, a automatizar para poder produzir encomendas maiores de forma eficiente.
Que máquinas foram automatizadas?
Dois DMU75 monoBLOCK sem interface de automatização
Porque é que escolheram o GARANT Turntable?
Ele é pequeno, requer pouco espaço, acomoda 18 tornos e pode ser operado por qualquer pessoa. Agora usamos o GARANT Turntable para tamanhos de lote de três ou mais peças.

Felix Grünwald e Johannes Schauer, Diretores-Gerais


“A máquina e o seu funcionamento são absolutamente simples – esta é a grande Proposta Única de Venda (USP).”

SW AUTOMATISIERUNG

Tamanho: 75 colaboradores
Produção: Componentes feitos de alumínio para produção interna de máquinas especiais

Porque é que decidiram automatizar?
A automatização é o nosso principal negócio e, portanto, sabemos o potencial que ela oferece.
Que máquinas foram automatizadas?
DMG Mori, sem interface de automatização, de carregamento lateral
Porque é que escolheram o GARANT Turntable?
Ficamos realmente impressionados com a sua simplicidade, uma vez que o sistema funciona de forma incrivelmente estável e fiável. Aumentámos a nossa capacidade em quase 80 por cento.

Michael Frey, Diretor-Geral


“Uma loucura – a máquina funciona quase o tempo todo em que permanece ligada.”

FK PRÄZISIONSTECHNIK

Tamanho: 20 colaboradores
Produção: Fabricante de protótipos com produção em série

Porque é que decidiram automatizar?
Aumentamos a nossa capacidade graças à automatização, e agora podemos oferecer produção em série. Agora, produzimos 100 000 componentes em série por ano.
Que máquinas foram automatizadas?
A terceira geração do DMU 50, ligação via interface de automatização, carregamento lateral
Porque é que escolheram o GARANT Turntable?
O sistema atende aos nossos requisitos em termos de manuseamento para maquinagem de dupla face e é fácil de usar – basta ligar, arrancar e começar a trabalhar.

Estamos ao seu lado quaisquer que sejam as suas necessidades: semiautomatização, otimização de processos ou produção autónoma. Saber mais aqui:

Soluções automatizadas para enfrentar os desafios da produção

FASE 1

Produção semiautomatizada

FASE 2

Produção semiautomatizada com otimização dos processos

FASE 3

Produção autónoma com monitorização contínua dos processos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a