Magnetic clamping plate for milling Premium Line

N.º do artigo: 559641
Preço por 1 Sztuka
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Sztuka (incl. VAT)
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
Número do artigo 559641
EAN/GTIN 4020772020460
Número do fabricante 559641
Número L L30110 102154
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descriere:

Placă magnetică de prindere pentru frezare
Linie premium, forță / pol = 4 kN

Caracteristică:

  • A: 640 mm
  • B: 575 mm
  • A1: 570 mm
  • B1: 504 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Dimensiunea stâlpului: 50 mm
  • Număr de pini: 64 C62
  • Forță de menținere max: 256kN
  • Greutate: 88 kg