{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de ligação, | Acoplamiento rápido | |
| Tipo de ligação, | boquilla portatubos | |
| Tamanho, | 1/2 polegada | |
| Tipo de produto | Schlauch | |
| Forma da mangueira | em espiral | |
| Material da mangueira | Poliuretano (PU) | |
| Diâmetro exterior da mangueira | 16 mm | |
| Diâmetro interior da mangueira | 11 mm | |
| Comprimento útil da mangueira | 3 000 mm | |
| Aplicação de temperatura mín. | -20 °C | |
| Aplicação de temperatura máx. | 60 °C | |
| Pressão de serviço máx. | 10 bar | |
| Ligação | Salida; Entrada | |
| Para | ar comprimido |
| Número do artigo | 080239 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406523770 | |
| Número do fabricante | 080239 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |