LLAVE DINAMOMETRICA 10-50NM 9X12 SS ACCESS SLS

Número de artículo: J.306-50DSLS
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
Tipo de producto Dispositivo extractor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.306-50DSLS
EAN / GTIN 3662424029233
Número del fabricante J.306-50DSLS
Número L L60130 7998

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Precisión con total seguridad
  • Sistema de ajuste con anillo de bloqueo
  • La llave cumple con la norma ISO EN 6789 para herramientas dinamométricas
  • Precisión ± 4 % en al menos 5.000 ciclos
  • Liberación y reapriete automáticos
  • La llave puede recalibrarse: procedimiento normal para llaves dinamométricas
  • Llave dinamométrica con un sentido de giro
  • Llave suministrada con informe de prueba
  • Longitud: 380 mm

Característica:

  • L [mm]: 357
  • Conexión: 9 x 12
  • Caja: BP.D2
  • Potencia [N.m]: 10 - 50
  • Paso de medición [N.m]: 1,00
  • [kg]: 0,970