VASO 3/8 - 12C - 22MM

Número de artículo: J.22
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.22
EAN / GTIN 3148510272603
Número del fabricante J.22
Número L L60130 6225

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 24,7
  • d1 [mm]: 29,7
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 80