Escala de la grúa HFD 600K-1M, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 200 g

Número de artículo: HFD 600K-1M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HFD 600K-1M
EAN / GTIN 4045761214071
Número del fabricante HFD 600K-1M
Número L L40250 2512

Descripción

Descripción:

  • Gracias a la aprobación de homologación [M], también se presta a usos con homologación obligatoria
  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción estable y su solidez
  • Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

Característica:

  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento aprox. 70 h

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios