Tornillo de apriete todo acero GZ-2K 500/120

Número de artículo: GZ50-12-2K
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GZ50-12-2K
EAN / GTIN 4008158034072
Número del fabricante GZ50-12-2K

Descripción

Descripción:

  • 20% más de fuerza de apriete por cada giro del husillo con un perfil de carril optimizado
  • Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante
  • Fuerza de apriete de hasta 6.000 N
  • Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción resistente
  • Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad
  • Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)