Plaquitas de tronzado y torneado neutro 4/50

Número de artículo: GG2720 4/50
Establecer precio 50 Unidad (7,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBG25
Cantidad 50
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Radio angular R 0,3 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,04 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,26 mm/rev.
Contenido 278029 4
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2720 4/50
EAN / GTIN 4067263096771

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas de tronzado n.° 278005; 278015278056.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos