Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCGT 110202/50

Número de artículo: GG2680 110202/50
Establecer precio 50 Unidad (6,68 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU7310
Rompevirutas AM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260980 HU7310
Código ISO plaquita de corte TCGT110202
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2680 110202/50
EAN / GTIN 4067263098324

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
24
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
25
Aluminio > 10 % Si
N
10
Acero < 500 N/mm²
P
24
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra