Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT 09T304/50

Número de artículo: GG2671 09T304/50
Establecer precio 50 Unidad (7,06 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7310
Rompevirutas AM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 3,25 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 250 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260150 HB7310
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2671 09T304/50
EAN / GTIN 4067263097761

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra