Desbaste de plaquita de corte reversible WNMG 080408/30

Número de artículo: GG2570 080408/30
Establecer precio 30 Unidad (5,03 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT020
Rompevirutas PR
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 mm/min - 220 mm/min
Contenido 252224 HBT020
Código ISO plaquita de corte WNMG080408
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2570 080408/30
EAN / GTIN 4067263093756

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos