Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 10/3,0 mm

Número de artículo: GG1248 10/3,0
Establecer precio 5 Unidad (49,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 22 mm
Radio de filo R1 3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
⌀ de cuello D1 9,7 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia de mango h6
Contenido 5
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1248 10/3,0
EAN / GTIN 4045197908889

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares según DIN 6527.
Para conseguir una vida útil excelente.
Se puede utilizar con velocidades de corte altas, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100N/mm2.
Como n.º 206348.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra