Zapato de seguridad abotinado S1 CP 4410 ESD NB 45

Número de artículo: CP 4410 ESD NB 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 4410 ESD NB 45
EAN / GTIN 4044348693384
Número del fabricante CP 4410 ESD NB 45
Número L L00780 7450

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tejido de malla moderno
  • diseño deportivo con cinta de talón
  • Construcción libre de metal
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD