Zapato de seguridad abotinado S2 CP 4300 ESD XXB 39

Número de artículo: CP 4300 ESD XXB 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 4300 ESD XXB 39
EAN / GTIN 4044348631416
Número del fabricante CP 4300 ESD XXB 39
Número L L00780 5289

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal
  • Por defecto con sistema de cierre STEITZ FLEXO y cordones convencionales
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD