Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 6 ∙ 140 mm

Número de artículo: 986KK-6
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 986KK-6
EAN / GTIN 4000896050666
Número del fabricante 986KK-6
Número L L60140 833

Descripción

Descripción:

  • Especialmente para trabajos en condiciones de espacio reducidas (p. ej., compartimento del motor)
  • Modelo largo
  • Con cabeza esférica
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 6 mm
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Longitud l1: 102 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL