Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego triple de llaves de espigón de 6 caras con mango en forma de T 0

Número de artículo: 962651 0
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón: 2/3
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón 2/3
Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Anchura 321 mm
Profundidad 520 mm
Cantidad de herramientas 0
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 962651 0

Descripción

Ejecución:

Juegos de herramientas en el soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Cajones de la serie de bancos de trabajo Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (serie de bloques 600 mm) y cajones HOLEX superficie útil 490 × 520 mm. Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) o 3/3 (482 × 520 × 30 mm) de la superficie útil del cajón.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 962651 tam. 0: 1 ud.