Soporte de destornilladores acodados para tornillos con hexágono interior Easyfix 1,5-10

Número de artículo: 955675 1,5-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
808 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Para hexágono 1,5-10
Tipo de producto Soporte para destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537

Descripción

Ejecución:

Asiento de 9 destornilladores de hexágono interior de los tamaños 1,5 − 10. Utilizable también en posición vertical en el tablero de trabajo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.