Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 75/1

Número de artículo: 950199 75/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
612 piezas en stock
  • Cajones superficie útil en G: 16×16

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 16×16
Altura 50 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 16
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950199 75/1
EAN / GTIN 4067263015253

Descripción

Ejecución:

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 16×16G.

Idóneo para:

Cajones 16×16G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951560: 1 × tam. 75
Regletas separadoras ranuradas n.º 951510: 5 × tam. 75
Tabique enchufable núm. 951731: 10 × tam. 75