Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 125/1

Número de artículo: 950199 125/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock
  • Cajones superficie útil en G: 16×16

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 16×16
Altura 100 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 125 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 16
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950199 125/1
EAN / GTIN 4062406667658

Descripción

Ejecución:

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 16×16G.

Idóneo para:

Cajones 16×16G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951560: 1 × tam. 125
Regletas separadoras ranuradas n.º 951510: 5 × tam. 125
Tabique enchufable núm. 951731: 10 × tam. 125

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos