Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 24 ∙ 85 mm

Número de artículo: 900SLG6-24
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900SLG6-24
EAN / GTIN 4000896232789
Número del fabricante 900SLG6-24
Número L L60140 5461

Descripción

Descripción:

  • El accionamiento mediante el adaptador de impacto como, p. ej., HAZET 1003S-1 o la llave de vaso Ancho de llave de 24 mm, permite una transmisión de fuerza elevada gracias al accionamiento opcional de 20 mm = 3/4
  • Accionamiento de tornillos y tuercas de ruedas en pequeñas furgonetas industriales, p. ej., FIAT Ducato ∙ PEUGEOT Jumper
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 35 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 26.9 mm
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos