Cabeza de reemplazo Nylon d 32 mm

Número de artículo: 8814490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Boca de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8814490
EAN / GTIN 4010883881449
Número del fabricante 8814490
Número L L60160 3710

Descripción

Descripción:

60 Shore D
60 Shore D

Característica:

  • Anchura total [mm]: 90 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Dureza [Shore-D]: 60 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Material: Nylon