Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8747950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8747950
EAN / GTIN 4010883874793
Número del fabricante 8747950
Número L L60160 5073

Descripción

Descripción:

Con larga vaina de protección de mango
Para cabezas de martillo DIN 1042
Con este mango de madera se pueden usar todas las cabezas DIN para convertirlas en martillos de fragua ROTBAND-PLUS

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 6000 g
  • Longitud total [mm]: 900 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Uso/aplicación: Para todas las cabezas de martillo según DIN 1042
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no