Martillo para instalador

Número de artículo: 8598850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hammer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8598850
EAN / GTIN 4010883859882
Número del fabricante 8598850

Descripción

Descripción:

Cabeza de martillo forjada
Mango de fibra de vidrio casi irrompible con empuñadura de plástico
Manga de mango de acero endurecido adicional, con dispositivo de seguridad para la cabeza.

Característica:

  • Ejecución: Manguito adicional de protección del eje de acero endurecido
  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • material del mango: Plástico
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Bloqueo del cabezal: Retenedor de pasador
  • imán: No
  • Peso neto [kg]: 1,838 kg