Martillo de montador ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8581610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8581610
EAN / GTIN 4010883858168
Número del fabricante 8581610

Descripción

Descripción:

Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de fresno según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 265 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 100 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 260 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos