CUCHILLO MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500112 , 100 en caja de cartón

Número de artículo: 8500112.16
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
Tipo de producto Cortador de láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8500112.16
EAN / GTIN 4002632800986
Número del fabricante 8500112.16

Descripción

Descripción:

El SECUMAX POLYCUT es uno de nuestros cuchillos desechables pequeños y precisos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Aun así, tiene un lugar especial como multitalento. Gracias a la ranura un poco más ancha entre la hoja y el plástico puede cortar material fino incluso en varias longitudes. Además, con el agarre largo y en punta del cuchillo puede trazar su trayectoria para abrir sobres, entre dos papeles y a través de láminas. Gracias a su diseño estrecho, también se desliza a través de intersticios angostos.
Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio

    Todo está protegido
    La hoja de calidad está seguramente incrustada entre la nariz y el mango. De modo que solo corta lo que Ud. desea. Y no hay riesgos para sus mercaderías durante el corte.

    Excepcionalmente bueno

    El SECUMAX POLYPICK es un cutter desechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.

    Nariz larga y puntiaguda

    ¿¿Por qué la hoja larga y puntiaguda del SECUMAX POLYCUT? Porque Ud. la puede insertar muy bien ente los espacios. El material a cortar también se dirige mejor hacia la hoja.

    Para cualquier mano

    El SECUMAX POLYCUT es pequeño, ligero y manejable. Tan manejable que Ud. se complacerá en trabajar con el durante mucho tiempo. No importa que sea diestro o zurdo ya que esta herramienta de corte siempre se adapta.

    Con la mejor posición

    El SECUMAX POLYCUT no se le perderá facilmente. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

Característica:

  • Longitud: 76,1 mm
  • Mango: mango estándar
  • Cuchilla oculta
  • Bloqueo de transporte: sí
  • Disparo: manual
  • Ergonomía: ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 3 mm
  • Principales materiales de corte: Envoltura, estiramiento, film retráctil, cinta adhesiva, bandas de film y papel, cordel, cuerda, sobre
  • Sujetador/orificio: sí
  • Cortador de cinta: no
  • Material base: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Agarre suave: no
  • Cuchilla montada: 85
  • Espesor de la cuchilla (cuchillo desechable): 0,30 mm
  • Cuchilla montada Forma de la cuchilla (cuchillo): Otros
  • Corte de la hoja montada (cuchillos): 1 uso
  • Corte de la hoja montada inoxidable (cuchillos): no
  • Cambio de cuchillos sin herramientas: no
  • Cambio de cuchillos bloqueable: no
  • Marca GS: Homologación TÜV-/VPA