MM ESR-G 200-26 T12 IC08 Blanks para Cabezas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 8422420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8422420
EAN / GTIN 7291075266337
Número del fabricante 8422420
Número L L24060 908

Descripción

Descripción:

Placas de metal duro intercambiables para cabezales Multi-Master MM ESR-G 200-26 T12 IC08

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos