LLAVE MACHO 16MM

Número de artículo: 82H.16SR
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.16SR
EAN / GTIN 3148518702256
Número del fabricante 82H.16SR
Número L L60130 7657

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 16,0
  • D [mm]: 14
  • H [mm]: 63
  • L [mm]: 162
  • L1 [mm]: 25
  • [g]: 300