Espejo telescópico de acero inoxidable tamaño 1 1/4 ″ / 32 mm

Número de artículo: 77401032
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
Tipo de producto ESPEJO

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77401032
EAN / GTIN 4018754235834
Número del fabricante 77401032
Número L L60010 5081

Descripción

Descripción:

  • Espejos irrompibles de acero inoxidable (FOD preventivo)
  • Eliminación de conexiones roscadas (FOD preventivo)
  • Brazo telescópico de acero inoxidable
  • Rótula (giro 180°), autotensante
  • El mango de plástico especial permite una sujeción firme y un trabajo seguro, resistente a productos químicos

Característica:

  • Dimensiones del espejo mm: 32 mm
  • Gr.: 1.1/4″/32 mm
  • Altura mm (h): 18 mm
  • Longitud [mm): 171-699 mm
  • Peso: 60 g
  • Anchura mm (b): 30 mm