Cizalla de palanca para chapa 4BR/8

Número de artículo: 769930 4BR/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo 4BR/8
Capacidad de corte, grosor de chapa hasta 8 mm
Capacidad de corte ⌀ de acero redondo hasta 20 mm
Capacidad de corte de acero cuadrado hasta 18 mm
Longitud de la cuchilla arriba 186 mm
Longitud cuchilla abajo 175 mm
Peso 47 kg
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769930 4BR/8
EAN / GTIN 2050001933393
Número del fabricante 20104

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla estable de acero bonificado. Carro portacuchillas oscilante sin holgura (con solo ligeras pérdidas por fricción), cuchilla de acero para herramientas especial, templado de forma especial y rectificado. Brazo de palanca con resorte de compensación del peso como protección contra accidentes, todos los pivotes reajustables, todos los modelos con pisador regulable en continuo.
Con transmisión de palanca acodada. Corta chapa y acero redondo.
Con transmisión de palanca dentada. Corta chapa, acero plano, acero redondo y cuadrado. Con las cuchillas para chapa también se puede cortar o entallar acero en L o en T en ángulo recto y en inglete. Para ello se necesitan 2 - 3 movimientos de palanca.

Lacado:

Rojo marrón.

Nota:

  • En caso de pedidos posteriores de cuchillas de recambio se necesitan los siguientes datos: Producto, modelo; a ser posible, también número de máquina o esquema acotado preciso.
  • Atención: La capacidad de corte indicada es la capacidad de corte máxima. En caso de solicitación permanente en la gama de corte más alta, recomendamos el modelo de tamaño inmediatamente superior.
  • Los datos de rendimiento de corte están referidos a material con una resistencia a la tracción de 450 N/mm2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos