Cuchilla de recambio para chapa (cuchilla superior) 4BR/8

Número de artículo: 769932 4BR/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de corte, grosor de chapa hasta 8 mm
Capacidad de corte ⌀ de acero redondo hasta 20 mm
Capacidad de corte de acero cuadrado hasta 18 mm
Adecuada para el modelo 4BR/8
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769932 4BR/8
EAN / GTIN 2050001931665
Número del fabricante 20102 5 1000

Descripción

Idóneo para:

Cizalla de palanca para chapa n.° 967920.

Nota:

  • En caso de pedidos posteriores de cuchillas de recambio se necesitan los siguientes datos: Producto, modelo; a ser posible, también número de máquina o esquema acotado preciso.
  • Atención: La capacidad de corte indicada es la capacidad de corte máxima. En caso de solicitación permanente en la gama de corte más alta, recomendamos el modelo de tamaño inmediatamente superior.
  • Los datos de rendimiento de corte están referidos a material con una resistencia a la tracción de 450 N/mm2.