Botas de seguridad con cordones RENZO XW Mid ESD S3 RENZO XW Mid ESD S3, Talla 36

Número de artículo: 765861-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie RENZO
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 765861-36
EAN / GTIN 4030839257227
Número del fabricante 765861-36

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Ajuste ancho
  • Cordones de recambio incluidos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra