Cincel agudo ∙ 150 mm

Número de artículo: 740-3
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 740-3
EAN / GTIN 4000896029679
Número del fabricante 740-3
Número L L60140 3709

Descripción

Descripción:

  • Modelo forjado
  • Templado constante según DIN (54-58 HRC)
  • Cabeza de golpe bonificada según DIN (38-46 HRC)
  • Cortantes de cuchillas afilados
    Rectificado sin reendurecido
  • Vástago oval plano
  • Superficie: barnizada por inmersión
  • DIN 6451
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Peso neto (kg): 0.16 kg