{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | REACTION | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Kunststoff | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 37 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 729851-37 | |
EAN / GTIN | 4030839279908 | |
Número del fabricante | 729851-37 | |
Número L | L00790 3273 |