Zapatos de seguridad JOURNEY grey Low ESD S1 JOURNEY grey Low ESD S1, Talla 42

Número de artículo: 729630-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie JOURNEY
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Color grau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729630-42
EAN / GTIN 4030839372746
Número del fabricante 729630-42
Número L L00790 1774

Descripción

Descripción:

  • Gamuza/Material de malla/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de GOMA/PU E-TRACK
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A