Zapatos de seguridad con cierre por adherencia IAN XXTP red Easy ESD, Talla 43

Número de artículo: 711310-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 43
Color rot
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 711310-43
EAN / GTIN 4030839405895
Número del fabricante 711310-43
Número L L00790 5695

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 FO/SR, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF