3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471

Número de artículo: 7100260571
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 32 Piezas
  • Pasos del pedido: 32 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100260571
EAN / GTIN 04054596933538
Número del fabricante 7100260571

Descripción

Ejecución:

Marca: 3M™
Clase ETIM 8.0: EC000128

Descripción:

La cinta de PVC blando 471 de 3M™ se utiliza ampliamente para marcar áreas y pasillos peligrosos, enmascarar durante trabajos de pintura, así como para marcas de pintura, adornos decorativos y mucho más. Esta cinta versátil tiene un soporte de PVC suave con adhesivo de resina de caucho. Resiste a los arañazos, a la abrasión y a la intemperie, por lo que es muy duradero.

Característica:

Conserva su color de alta señal incluso bajo la abrasión y el contacto con numerosos disolventes// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una gran variedad de superficies// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una gran variedad de superficies.
Sus exclusivas propiedades de estiramiento permiten que la cinta se adapte a superficies irregulares sin despegarse ni contraerse// Resistente a muchos disolventes
Ideal para su uso en superficies curvas y con formas tridimensionales// Disponible en varios colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)// Disponible en varios colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul).
Fácil de aplicar, excelente adhesión a muchas superficies// Buena aplicación con sistemas de revestimiento a base de agua y de disolvente// Buena aplicación con sistemas de revestimiento a base de agua y de disolvente
Buena adherencia incluso en superficies pintadas, vidrio y goma// Buena adherencia incluso en superficies pintadas, vidrio y goma// Se elimina de muchas superficies en una sola pieza sin dejar residuos, lo que supone menores costes de limpieza y de mano de obra.
Enmascaramiento extra ligero en esquinas estrechas// Enmascaramiento extra ligero en esquinas estrechas// Disponible en una variedad de colores y anchos de alta señal.
bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados

Nota:

Para la señalización de suelos y de seguridad
Marcado de equipos o instalaciones de advertencia
Para el marcado en color de tuberías, herramientas, equipos, etc.
Para proteger las piezas, los equipos o los productos de la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales