3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 120+, Sin Agujeros, PN 33163 (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100249473
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100249473
EAN / GTIN 50638060885951
Número del fabricante 7100249473

Descripción

Descripción:

El 3M™ Cubitron™ II Hookit™ disco de film 775L incluye 3M grano cerámico con forma de precisión, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. Nuestros discos de film cortan el doble de rápido y duran hasta seis veces más que los abrasivos normales.

Característica:

Incluye grano PSG 3M que corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes
Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material
La fijación Hookit permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla
Eliminación agresiva y rectificado de pulimento rápido

Nota:

Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca