3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 220+, Sin Agujeros, PN 23109 (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100249320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Produkttype Burrelåssliberondel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100249320
EAN / GTIN 50638060885982
Número del fabricante 7100249320

Descripción

Beskrivelse:

Denne Hookit™-filmmaske er det bedre alternativ til konventionelle klæbe- og løkkemasker - simpelthen fordi den kan meget mere! 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L er ideel til lak, træ, plast og metalbearbejdning.

Egenskab:

Foliebagside giver optimal støtte til korn og stabilitet i kanten
Øget produktivitet, betydeligt højere ydeevne end sammenlignelige hook and loop-skiver
Længere levetid med ensartet aftagningshastighed
Økonomisk på grund af lang holdbarhed og effektiv drift
Aggressiv fjernelse af materiale og hurtig slibning

Bemærk:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood