3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco 950U, 127 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 60+

Número de artículo: 7100244497
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2500 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100244497
EAN / GTIN 56941726001799
Número del fabricante 7100244497

Descripción

Ejecución:

Product Colour: Red

Descripción:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U es un disco abrasivo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones de body-in-white (BIW). Está potenciado por el grano de forma precisa (PSG) de 3M que proporciona una velocidad de corte rápida y una vida del producto duradera gracias a una construcción súper abierta que resiste el embazamiento con virutas de lijado. El soporte de E-Papel está especialmente diseñado para lijar metal.

Característica:

Son ideales para preparar y reparar superficies planas, incluidas las aplicaciones sobre carrocería en bruto.
Construcción de capa súper abierta para reducir el embazamiento, ya que permite que las partículas de metal y pintura escapen
El grano PSG 3M™ ofrece una alta velocidad de corte constante y una vida útil prolongada
El enganche Hookit™ permite cambiar de disco fácil y rápidamente
El soporte de papel de tipo E está diseñado especialmente para lijar metal