3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC, 1200 mm x NH, A MED

Número de artículo: 7100234047
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100234047
EAN / GTIN 04001895752582
Número del fabricante 7100234047

Descripción

Ejecución:

Una amplia gama de granulacintes n / granulometer heights y dimensiones proporcionan un punto de partida ideal para la mayoría de los trabajos de limpieza, acabado, mezclado y desbarbado ligero.
La estructura abierta proporciona una molienda fría y evita el atasco para una mayor vida útil
Disco adaptable para preparar superficies sin rayar, socavar o dañar la pieza.
Sistema de fijación de cierre por adherencia para cambios rápidos de ventanas en procesos de acabado de varias etapas

Descripción:

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.

Característica:

Una variedad de granos y dimensiones proporcionan un punto de partida ideal para la mayoría de los trabajos de limpieza, acabado, mezcla y desbarbado ligero.
La estructura abierta garantiza un rectificado de pulimento frío y evita el embotamiento para un durabilidad / duracintost n / vida intost til más largo
Disco adaptable para la preparación de la superficie sin rayar, sub-esmerilar o dañar la pieza de trabajo
Sistema de fijación con cierre por adherencia para cambiar rápidamente las lentes en los procesos de acabado de varios pasos

Nota:

El corte rápido es ideal para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado eficientes
Apto para metal, compuestos, plásticos y otros materiales